設定情報
販売価格(税別)¥12,600~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トーフレ

【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。
メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。
使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。
炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。

注文コード72818753 用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※使用環境によっては上記推奨条件でも適用出来ない場合が御座います。
※全長製作交差は 0%~+3% になります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02
シェアする