キッチントッププレート2020(市松文様・緑×黒)

キッチントッププレート2020(市松文様・緑×黒) 伸晃

材質ガラス:強化ガラス、脚ゴム:合成ゴム、裏面シート:ポリプロピレン 市松文様 寸法(cm)20×20×7.5 耐熱温度(℃)200(本体)、120(脚ゴム) 内容量1個
注意
※電子レンジ、オーブン、食器洗い機内では破損の原因となりますので使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802897 KTP-WM2020
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする