HD-TVI 16ch デジタルレコーダー(HDD4TB)

HD-TVI  16ch デジタルレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン)

HDTVI、AHD、HDCVI、CVBSアナログカメラに接続可能
最大 2-ch 4M IPカメラ入力
UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送。720p および最大で1200m。1080p HDTVI 信号で 800m
HDMI/VGA 同時出力
HDMI 出力は、DS-7216HQHI-K2 の場合、最大 4K (3840×2160)の解像度で出力されます。
CVBS 出力を分離する
2つのSATA インターフェース(HDD あたり最大6 TB の容量)
8/16ch 同期再生
効率的な再生のためのスマート検索
サードパーティのクラウドストレージ(Dropbox / Google ドライブ/ Microsoft OneDrive)をサポート
アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
DS-7208HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出をサポートしています。
DS-7216HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出、および 1ch 突然のシーンチェンジ検出をサポートしています。
Genetecプロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート
容易なネットワーク管理のための Hik-Connect&DDNS (動的ドメインネームシステム)
DS-7216HQHI-K2 用 RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース1個、DS-7216HQHI-K2 用
RJ45 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース1個
出力帯域幅制限を設定可能

質量(kg)2 消費電力(W)25 電源12 VDC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 防塵防水性能なし アナログ入力16ch 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811909 DS-7216HQHI-K2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする