曜日別特売

天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)

天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) - きよまる君(HALVO)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。
弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。
形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

用途
幅広い排水に対応可能な標準タイプです。
工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など)
建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理)
自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72813257ST-2001袋(1kg×1袋)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
72813266ST-2001箱(1kg×20袋)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72813275ST-2001箱(5kg×4袋)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72813284ST-2001箱(20kg×1袋)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする