コンビニコーヒータンブラーM
コンビニやコーヒーショップのコーヒーカップがすっぽり入る保温ステンレスタンブラー!
コンビニエンスストア大手3社のサイズに対応!
※各社の仕様変更などにより、カップが入らない場合があります。
真空二層構造でしっかり温度をキープしてくれるので、最後まで美味しくいただけます。
結露も防ぐので、水滴でテーブルなどを汚す心配もありません。
また、直接コーヒーやお茶など、飲み物を注いで保温保冷マグとしてもご使用いただけます。
底面は滑りにくい底板付きで安心です。
材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂
容量(mL)400
質量(g)175
寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×120
保温効力(℃)49以上(1時間)
保冷効力(℃)6以下(1時間)
内容量1個
注意
※熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。