お米のしゃもじ
食用に適さないお米(くず米、砕米、備蓄米等)を原料にしたお米由来の国産バイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用しています。
お米の含有率は30%。
CO2や石油系プラスチック、フードロスの削減を通じてSDGsに貢献します。
材質ポリプロピレン、お米
幅(mm)70
厚さ(mm)30
全長(mm)225
色ベージュ
質量(g)50
耐熱温度(℃)110
内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機非対応
食用に適さないお米(くず米、砕米、備蓄米等)を原料にしたお米由来の国産バイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用しています。
お米の含有率は30%。
CO2や石油系プラスチック、フードロスの削減を通じてSDGsに貢献します。