工場扇三脚スタンド式樹脂羽根45cm
樹脂羽根の取付や三脚の設置をする時に、工具不要で簡単に組立てができる商品になります。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱(モーターコイルが105℃以上)すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
高さは、1125~1260mmまで調節が可能なスタンドタイプです。
用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。
質量(kg)4.6
高さ(mm)1125~1260調整可能
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)(強)64(50Hz)/80(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])(強)1322(50Hz)/1480(60Hz)
コード長さ(m)2.1
本体寸法(mm)幅815×奥行き715×高さ1125~1260
羽根枚数4
風量(m3/min)(強)116(50Hz)/133(60Hz)
首振角度(°)約80
機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
ファン径(cm)45
風速(m/min)(強)231(50Hz)/268(60Hz)
風量調整3段階(弱・中・強)
材質(羽根)樹脂
内容量1台
取扱説明書:
(5.6MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72994085 | MYL-10 | 39206318 | P450S |
![]() |
工場扇(スタンダード) | PROMOTE | 1台 | ¥13,260 税込¥14,586 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-11-12
- 用途:
- 工場で使用
製造業
まず風量が弱い!弱すぎる!他メーカーの方が良いと思いました。
- 対象商品:
- 72994085
2023-08-13
- 用途:
- 夏場の屋外作業用
有限会社つるみ印刷 様
日陰での作業とはいっても暑いので、今年は奮発して購入しました。
体温と同じくらいの気温の中でも、自分自身から出る熱気がまとわりつかないので疲れの度合いがまるで違いますね。
- 対象商品:
- 72994085
2023-08-09
- 用途:
- 空調の無い大きな倉庫内での作業時に涼を取るために複数台を購入
製造業
価格の一番安い物は品切れとなっており、すぐに手に入る、次に安価な物を購入。
機能は大差ないと思うが、暑い時期に待たずに購入でき、満足です。
- 対象商品:
- 72994085
2023-08-04
- 用途:
- 各種作業時の暑さ対策として
建設業・工事業
一番気に入ったのが音の静かさ。自分だけでなく回していた時に見た方のほとんどが静かだとの感想でした。改善点としては、高さ調整の仕組みが長持ちしない作りと思います。
- 対象商品:
- 72994085
2023-08-03
- 用途:
- 事務所の空調
サービス業
納品が早く安価で組み立ても簡単でした。即日稼働させました。
仕切りの少ない事務所なのでエアコン付近と離れた場所の温度差がありましたが上手く巡回させてくれとても良いです。
- 対象商品:
- 72994085
2023-08-18
- 用途:
- 工場の換気のため
高さも丁度よくて、風力も問題ないです。
鉄鋼業の工場の中で使用するので、長期的に使えるか分からないですが、夏場だけなので、コスパはいいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03