トトノ 引き出し用 お椀スタンドN

トトノ 引き出し用 お椀スタンドN Richell(リッチェル)

システムキッチンの深引き出しにお椀や茶わんを立てて収納できるケース。
直径8~13cmのお椀や茶わんを最大4個収納可能。抗菌加工付き。
ジョイント部品1個付属。同じ高さのトトノシリーズと連結可能。

材質本体・ジョイント/ポリプロピレン 質量(g)150 仕切り3か所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×7.6 適合サイズ(cm)(皿)Φ8~13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72910977 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72910977 - 52677898 - - トトノ 引き出し用 お椀スタンドR Richell(リッチェル) 52677898 トトノ 引き出し用 お椀スタンドR Richell(リッチェル) 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする