トトノ 引き出し用 キッチンツールボックスN
引出し用キッチンツール収納ケース。
ジョイント部品1個付属。同じ高さのトトノシリーズと連結できます。
抗菌加工付き。
材質本体・ジョイント/ポリプロピレン
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×7.5
内寸(cm)幅34×奥行13×深さ6
内容量1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72911065 | - | 52677959 | - |
![]() |
トトノ 引き出し用 キッチンツールボックスR | Richell(リッチェル) | 1個 | ¥589 税込¥648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |