トトノ 引き出し用 キッチンツールスタンドN
引出し用キッチンツール収納スタンド。6仕切り。
ジョイント部品1個付属。同じ高さのトトノシリーズと連結できます。
抗菌加工付き。
材質本体・仕切り・ジョイント/ポリプロピレン
質量(g)160
仕切り5か所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7×14
内寸(cm)幅6.3×奥行2.9(×2)、幅3.4×奥行2.9(×4)
内容量1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72911074 | - | 52677968 | - |
![]() |
トトノ 引き出し用 キッチンツールスタンドR | Richell(リッチェル) | 1個 | ¥659 税込¥725 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |