曜日別特売

充電卓上・スライド丸ノコ用

充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計
仕上り重視の高品質超硬チップ採用
木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合

用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板内容量1枚
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922238TC-JTM16560165601.8
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
72922247TC-JTM19072190722.0
5,250
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72922238
2024-01-03
用途: 大工工事
兵藤建築 豊田支店建設業・工事業

スライド丸鋸に装着しています。ストレス無く使えます。
切れ味も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする