A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル

A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル EPSON

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約11 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72967634 DS-531
オープン
42,980
47,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする