DS-531 A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル EPSON 72967634

A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72967634
品番
DS-531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
仕様
【スキャナードライバー】Epson Scan 2
セット内容
USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
寸法(mm)
最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)
質量(kg)
約3.7
形式
シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
外形寸法(mm)
296×169×176
電源(V)
AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)
動作時:約11
適合規格
国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定
認定
センサー
カラーCIS×2(搭載)
読取
【ADF】両面同時読み取り
原稿サイズ
A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)
解像度
600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)
フォーマット形式
【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG
給紙容量
【ADF】50枚(80g/m2紙)
色(本体)
白
読み取り速度
【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)
インターフェイス
USB 3.0(Super Speed)
表示色・階調
RGB各色10bit入力/8bit出力
走査方式
読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号
20 155 014

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする