曜日別特売

USB充電器

USB充電器 - マリンテックUSB充電器 - マリンテックUSB充電器 - マリンテックUSB充電器 - マリンテック
(1件のレビュー)

携帯電話などの充電器です。

寸法(mm)36.0(直径)×50電圧(V)DC12~24取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
接続
材質(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72980067UCV-1ヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個QC3.0/タイプCUSB QC3.0:多くのスマ-トホン、USB タイプC:Mac Book・Androidスマホなど樹脂
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72980094UCV-3a接続ターミナル 2個QC3.0/タイプCUSB QC3.0:多くのスマ-トホン、USB タイプC:Mac Book・Androidスマホなど樹脂
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
72980103UCV-3bヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個QC3.0/タイプCUSB QC3.0:多くのスマ-トホン樹脂
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72980119UC-1接続ターミナル 2個2.4/QC3.0USB2.4:従来タイプのUSB、QC3.0:多くのスマ-トホン樹脂
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
72980076UCV-2R 赤ヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個USB QC3.0QC3.0:多くのスマ-トホンアルミニウム
オープン
取扱い終了
代替品有
72980085UCV-2B 青ヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個USB QC3.0QC3.0:多くのスマ-トホンアルミニウム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72980076UCV-2R 赤72980067UCV-1UCV-2R 赤 USB充電器 マリンテック 72980067USB充電器マリンテック1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72980076
2023-03-20
用途: 自動車の電圧チェックの為
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーソケットに差し込むタイプを探していましたが、出幅のフラットな埋め込み式の本商品にしました。
シガーソケットを外した穴を多少拡大する手間は掛かりますが車内とのマッチングと純正感があり満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする