防災セット 食品付き 2人用 67点
【防災士監修】【2人用】【67点セット】【防災食付】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
- 用途
- 避難時、災害時、非常の備えとして
- セット内容
- 避難用リュック、ウォータータンク(5L)、紙皿3枚、プラカップ 5個、割りばし 3膳、スプーン・フォークセット×2セット、ラップ、保存水(500ml)×6本、アルファ米 白米×1個、アルファ米 五目ご飯×4個、アルファ米 わかめご飯×2個、アルファ米 きのこご飯×2個、アルファ米 ドライカレー×2個、レトルト 肉じゃが×2個、レトルト 筑前煮×2個、ライスクッキー(8枚入)×2箱、懐中電灯、ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、コンパクトエアベッド×2個、アルミブランケット×2枚、エア枕×2個、携帯トイレ(3個)×2セット、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだ拭きシート30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本)×2セット、綿棒(20本入)、タオル×2枚、ティッシュペーパー、レインポンチョ×2着、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋×2個、サンダル×2足、ラバー手袋×2セット、ホイッスル×2個、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル
- 寸法(mm)
- 430×200×520
- 質量(g)
- 10800
- 容量(L)
- リュック:40
- 人数
- 2人用
- 保存期間(年)
- 食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年
- 内容量
- 1個
注意
※リュックは完全防水ではありません。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ
























