曜日別特売

ZOIDチップソー キッチンパネル

ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11ZOIDチップソー キッチンパネル - SK11

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。
超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。
高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断適合材キッチンパネル内径(Φmm)20刃幅(mm)1材質刃先:超硬、台金:鉄内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050706ZOID-05-1004610046
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
73050715ZOID-05-1255612556
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
73050724ZOID-05-1506415064
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする