Flex Arm
Wacom Cintiq Pro 24,32専用エルゴトロン製アーム。
角度の調整に加え、回転にも対応。
従来のアームよりも安定性を向上させ、体重をかけた描画にも耐えられます。
液晶ペンタブレットを立てたり、手前に引き出したり、自分の使いやすいスタイルで、より作品制作に没頭することができます。
また使わないときは端に寄せて、机を広く使うことができます。
セット内容Wacom Flex Arm(デスククランプ・エクステンションアーム・スプリングアーム・マウントブラケット)・クイックスタートガイド・M4×12mmネジ6・M4×8mm六角ネジ1・M6×14mm六角穴付ボタンボルト1・ワッシャー2・L型レンチ・T型六角ドライバー・T型プラスドライバー・ケーブル留め2
質量(kg)7.6
対応機種Wacom Cintiq Pro 24ペンモデル (DTK-2420/K0)・Wacom Cintiq Pro 24 (DTH-2420/K0)・Wacom Cintiq Pro 32 (DTH-3220/K0)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×676
内容量1個
注意
※Wacom Cintiq Pro VESAマウント(ACK62804K)の購入は必要ございません。