JTT
充電・通信USB延長ケーブル 1m
PCのUSBポートが遠くても、本製品があれば手元まで持って来ることが可能です。
長さ(m)
約1
コネクタ形状
USB-Aオス、USB-Aメス
USBタイプ
USB2.0
適合用途
充電・データ転送
内容量
1個
注意
※端子の向きや形状に注意して接続してください。
※USB機器全ての動作を保証するものではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051205
JSC-014BK
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73051214
JSC-014WH
ホワイト
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください