カシムラ
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け
ヘッドレスト専用タブレットホルダー
手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム
材質(本体)
ABS
質量(g)
320(850まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×220×165
適合幅(mm)
95~205
適合厚さ(mm)
25まで
内容量
1個
注意
※国交省の定める保安基準に適合させため、運転者の視界を妨げない様に取付を行ってください。
※フロントガラス、側面ガラスへの取付は保安基準に不適合となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057408
AT-88
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください