Meltec(大自工業)
クロスレンチ アルミホイール対応
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途
タイヤ、アルミホイールの交換時に
内容量
1個
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
ソケットサイズ(mm)
支柱径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73059054
MT-1
スティール(熱処理S45C)
約353×353
約1.1
17・19・21・21
約14
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73059079
MT-3
特殊鋼
約402×401
約1.3
17・19・21(薄型ソケット仕様)21(薄型ディープソケット仕様)
約16
マットブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください