Meltec(大自工業)
ホイールマスターレンチ
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)
ソケットサイズ 19・21mm
用途
タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼
タイプ
収縮仕様
本体寸法(mm)
(標準)375、(最大)555
本体質量(kg)
約0.9
ソケットサイズ(mm)
19・21 一体型
内容量
1個
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73059097
MT-5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください