Meltec(大自工業)
スピードレンチ
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ
ホイールカバー外し付
組立て式にてコンパクトに収納
用途
レンチ
付属品
収納袋
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)
約400×260
本体質量(kg)
約1
ソケットサイズ(mm)
17・19一体型/21・23一体型
内容量
1個
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73059106
MT-6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください