YRJ12 レーシングバックパック

YRJ12 レーシングバックパック YAMAHA(ヤマハ)

YAMAHA RACINGロゴをあしらった、BACK SIDE FLOW採用のバックパック
身体に密着しない構造で暑い時期でも快適に使えるバックパック。
トップにポケットを2箇所装備し、気室入り口はドローコード+ファスナーで大きく開きます。
ショルダーベルトは、2本のベルトでしっかり装着、胸のベルトはスライド式で位置を調整が可能です。
「BACK SIDE FLOW」ステンレスフレ-ムを採用した独自設計構造により、身体とバッグに空間を設け走行風を積極的に取り入れます。

仕様グローブレスト用ドローコード、メッシュポケット、レインカバー 材質1680Dコーデュラ(R)ナイロン(PVC コーティング)、ナイロン(PVC コーティング)、ポリエステルメッシュ、人工皮革 容量(L)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×250×200 内容量1個
注意
※ステンレスフレームの使用には安全を考慮した設計を施しておりますが、予期せぬ状況下においては身体に衝撃を与える場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73069527 90792-Y1310
20,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする