SSD ポータブルカーナビゲーション Gorilla

SSD ポータブルカーナビゲーション Gorilla Panasonic(パナソニック)

住宅地図で定評のあるゼンリン社の地図を収録し、日本全国の市街地を100%カバー。
家形や道路形状までリアルに表示されるので安心です。
3種類、合計58機の衛星で自車位置測位率アップ!
高いビルに囲まれた都市部や山間部では衛星電波を受信しづらいため、GPSだけだと自車位置を見失い、道に迷いそうになることも。しかしゴリラなら、GPSの他に「みちびき」「グロナス」に対応したトリプル衛星受信を実現!
対応衛星数がGPS衛星数の約1.87倍なので、GPSだけの場合に比べ衛星電波を受信できる機会が向上!より正確な自車位置表示ができるので、交差点の案内などのナビゲーションも安心してゴリラに任せられます。

仕様【収録地図】2021年4月版、【全国道幅表示/3D地図/立体表示】〇/〇/〇、【2画面表示】左画面/右画面(縮尺任意)、【全国市街地図(5m/12m/25m/50m)】全国100%の市街地をカバー、【検索】電話番号(個人宅/職業別タウンページ)約1750万件/約600万件・ジャンル/周辺施設約1540ジャンル/約310万件・住所検索約3930万件・あいまい検索/施設50音/地名50音約500万件/600万件・ガイドブック機能(るるぶDATA/ガイドONマップ):〇/〇・登録地点(フォルダ分類)/バックアップ2500件(100フォルダ)/〇、【ルート検索】5ルート同時探索〇(自動/有料/一般/道幅/距離)、【ルートガイド】安心安全運転サポート〇、リアル3D交差点拡大図約1870交差点/6040画像、ハイウェイ入口拡大図386か所/901画像、ジャンクションビュー約4800箇所(画像)、方面看板表示約12500交差点/約31700画像、盗難多発地点警告/グロナス対応/クイックGPS〇(G1500VとG750は初号機以外にも対応)/〇/〇、【AV機能】ワンセグ機能〇(電子番組表/データ放送/緊急警報放送EWS)、音楽再生/画像再生/MP4動画再生〇(MP3(iD3-TAG)・WMA対応)/〇(JPEG:スライドショー/カレンダー/時計表示)/〇(MP4:Simple Profile Level3まで) 質量(g)355 電源(V)DC12/24車対応マイナスアース 消費電力(W)7.5 温度範囲(℃)10~35(充電) ケーブル長(m)1.8 電源電圧(V)DC5(シガーライターコード(12/24車対応)使用時) 連続使用時間約40分/約1時間10分 液晶サイズ7.0V型ワイドVGAモニター 消費電流(A)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176.5×113.7×21.5 解像度800×480 pixel 充電時間(分)約140 記録メディア内蔵メモリ 対応ファイル【動画・音楽】MP3、MP4、WMA【画像】JPEG:スライドショー/カレンダー/時計表示 動作温度範囲(℃)0~50 イヤホン形状Φ2.8mm丸形 TVチューナーワンセグ 内容量1台
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73076107 CN-G750D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする