【限定モデル】バディ(直流インバーター溶接機)+リベロ(自動遮光面) モスグリーンセット

【限定モデル】バディ(直流インバーター溶接機)+リベロ(自動遮光面) モスグリーンセット SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

バディ80のモスグリーンとEC限定品、液晶式自動遮光面リベロモスグリーンのセット販売品です。
軟鋼用ノンガスワイヤと溶接時には必需品となる革手袋(熱変形しにくい裏出し手袋)も同梱。
これから溶接DIYデビューをされる方にオススメです。
半自動溶接機はトーチスィッチを握ると通電する安全設計で、アークの誤発生を防止します。
液晶式自働遮光綿はブルーフィルタ-を採用し、クリアな視界環境を実現しました。
ワイヤーはノンガスタイプでシールドガスは必要ありません。

用途溶接作業。 寸法(Φmm)ノンガスワイヤー:スプール外径100・内径16.5 定格周波数(Hz)半自動溶接機:50/60 定格入力電圧(V)半自動溶接機:100 定格出力電流(A)半自動溶接機:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)遮光面:220×350×215 定格入力電流(A)半自動溶接機:24.4 出力電流範囲(A)半自動溶接機:(DC)30~80 無負荷電圧(V)半自動溶接機:19.5 定格入力容量(kVA)半自動溶接機:2.44 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73402824 SBD-80MGTC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73402824
2021-12-04
用途:
身の回りの金属加工
夢工場M 様

セット物なので、すぐに使える。使ってみましたが以前溶接棒を使う溶接機を使った事が
ありますが、溶接初めのアークの飛び方、安定性が全然違います。電流を絞っても2ミリ
程度の鉄板なら十分につけられます。ガスを使っていないのでスラグは仕方ないですが
この溶接機はおすすめ。できればステンレスのワイヤーも少量つけていただくとお試し
での使い方の参考になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする