曜日別特売

ウィンドスクリーン

ウィンドスクリーン - TAKAGI(高儀)ウィンドスクリーン - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

端のピンは地面に差し込んで固定できます
折りたたんで持ち運びに便利

用途簡易的な風除けに付属品収納袋付き材質本体:アルミニウム 表面加工:アルマイト加工 収納袋:ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403183-約590×13565-1210-74
オープン
719
791(税込)
当日出荷
73403199-約670×24065-1210-75
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TKGウィンドスクリーン 小
TKGウィンドスクリーン 大
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: バーナーの風よけ

コンパクトで、枚数が多いので変形自在なので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする