CST(チェンシンタイヤ)
スクータータイヤ
(1件のレビュー)
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途
ジャイロ系リアタイヤ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405965
CMSL01130708
8
130/70-8
T/L
42L
CM-SL01
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください