曜日別特売

スクータータイヤ

スクータータイヤ - CST×ミリオンスクータータイヤ - CST×ミリオンスクータータイヤ - CST×ミリオン

国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤ
Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。
国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。
特徴
地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。
トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。
ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。

主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50内容量1本
注意
【使用上の注意】
※タイヤに損傷がないかよく点検し、常に適切な空気圧を維持してください。
※不適切な空気圧、過負荷、パンク、損傷は、突然の故障の原因となります。
※タイヤの故障は、重傷または死亡の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73405974ETM094830001080/100-10T/L46JC6161
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする