曜日別特売

スクータータイヤ8本セット

スクータータイヤ8本セット - CST×ミリオンスクータータイヤ8本セット - CST×ミリオンスクータータイヤ8本セット - CST×ミリオン

国内の大手バイクメーカー車種に純正採用。国内外から信頼の性能を発揮するタイヤです。コストパフォーマンスに優れたタイヤが8本セットになり、お求めやすくなりました。
Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。
国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。
特徴
正しいパターン設計により、直進性とウェット性能に優れ安定性を実現。
特殊なコンパウンドを使用することで、トレッドの耐摩耗性とタイヤの接地力のバランスを保っています。
これまで培ったタイヤの最良な設定は、ライダーにとってより良いステアリングとハンドリングをもたらします。

主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】LEAD125(リヤ)内容量1セット(8本)
注意
【使用上の注意】
※タイヤに損傷がないかよく点検し、常に適切な空気圧を維持してください。
※不適切な空気圧、過負荷、パンク、損傷は、突然の故障の原因となります。
※タイヤの故障は、重傷または死亡の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406053ETM12741000-810100/90-10T/L56JC922
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする