電気ディスクグラインダ
1.定格7.6A、最大出力1.000W高性能モーター搭載の細径1.00mmグラインダです
2.砥石・サイドハンドル・予備のカーボンブラシが付属しておりませんがその分コストパフォーマンスを高めております
用途研削・切断用アルミボディの頑丈ボディです
付属品ディスクスパナ
電圧(V)100
消費電力(W)735
電源単相交流50/60Hz 共用
モーター単相直巻整流子モータ
取付寸法(mm)最大:100×6×15
握り径(Φmm)56
最高使用周速度(m/s)72
内容量1台
注意
※画像の砥石は付属しておりません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
株式会社新和製作所 様
2022-11-24
- 用途:
- TIG溶接ビートの切削加工。
- 対象商品:
- 73407636
仕事柄、年に10数台と購入するので
不要な付属品を省いた本体のみのECO仕様がいい。
また、他のメーカーと比べても日本製で丈夫です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19