IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY チューブレス 2 T/L

IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY チューブレス 2 T/L - IRC

耐摩耗性能を維持しつつ、ドライグリップを15%、ウェットグリップを10%アップしました。
グリップ力向上に伴い、ドライ・ウェット路面でのブレーキ性能が向上しました。
安定性・操作性・乗り心地も向上しました。

タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12偏平率(%)90内容量1本
注意
※全てメーカー従来品、SS-560との比較になります。
※この商品の発売に伴い、122496100/90-1249JMB99、122497100/90-1259JMB86はなくなり次第廃番となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7340853714506037
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73408537145060376402605312989114506037 MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC 64026053MOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする