オゾン水生成器「オゾンバスタープロ」
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
本体質量(kg)1.35(コードおよび電源含む)
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)150
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:10~50
内容量1個