USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com税込¥8,028¥7,298


エアコンが壊れた車で移動しなければならないとき、USB電源のファンベストの電源を自動車のUSB電源から取り出す際に使用しました。
助かりました。
届かなかったケーブルが届くようになり、不具合なく使用できました。
当環境ではデータ通信用には使用していませんので、そこはレビュー出来ません。
(おそらくマウス/キーボードぐらいなら簡単に延長できるのでしょうが)
最近増えている「電源がUSBの日用機器」の延長に使用しています。
主に扇風機とLEDライトです。
特にUSB扇風機は小型のものが多く、部屋の隅に上手く配置できれば冷暖房効果も上がるでしょう。
PCと周辺機器をUSBで一時的に接続するとき、所有するUSBケーブルが短いため周辺機器を移動して接続していたが、これを使用すると元の位置に置いたまま接続できるので助かっている。