曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型

ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 - エレコム

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。

通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532333LBT-TWS11BKブラック
5,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
73532349LBT-TWS11PNピンク
5,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
73532358LBT-TWS11WHホワイト
5,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする