バランス献立 こしひかりのやわらかごはん

バランス献立 こしひかりのやわらかごはん アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらいことがあり、細かくてやわらかければ食べられる方を対象としたお食事です。
細かくした具材をやわらかく調理し、とろみなどで飲み込みにも配慮しています。
べたつきを抑え、まとまり良く仕上げた、やわらかいごはんです。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料精白米(国産)、イヌリン(食物繊維)/トレハロース、増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェランガム)、V.B1 栄養成分(1食当たり)エネルギー88kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.3g、炭水化物21.3g、糖質19.4g、食物繊維2.0g、食塩相当量0.02g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1個(150g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602376 19334
160
159
172 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする