おいしく元気

おいしく元気 ホリカフーズ

賞味期限製造後2年 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品食物繊維 内容量1袋
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602525 - 魚沼コシヒカリのリゾット 65-0478-08 小麦・大豆・鶏肉 (150g当たり)エネルギー82kcal、たんぱく質1.7g、脂質1.2g、炭水化物18.2g、糖質14.1g、食物繊維4.1g、食塩相当量1.5g
200
 
 
取扱い終了

返品不可
73602534 - 魚沼コシヒカリのおぞうすい 65-0478-09 小麦・卵・乳・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 (150g当たり)エネルギー78kcal、たんぱく質2.6g、脂質2.6g、炭水化物13.2g、糖質9.0g、食物繊維4.2g、食塩相当量1.3g
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする