エンジョイコラーゲンゼリー

エンジョイコラーゲンゼリー クリニコ

コラーゲンペプチドを1個あたり6.0g配合しています。
コラーゲンペプチド配合のさわやかゼリー。
たんぱく質、亜鉛を補給したい方へ。
不足しがちなミネラルをおいしく補給!・噛む力、飲み込む力が弱い方へ。

種類ぶどう ケース入数24 賞味期限製造後9ヶ月 原材料グラニュー糖、コラーゲンペプチド、デキストリン、ぶどう果汁、寒天、乾燥酵母/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、グルコン酸亜鉛、香料、ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン含有)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) アレルギー大豆・ゼラチン 栄養成分(1個72g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質6.0g、脂質0g、炭水化物14.0g、鉄3.0mg、亜鉛12.0mg、ナトリウム7~35mg、食塩相当量0.02~0.09g 栄養機能食品たんぱく質・鉄・亜鉛 内容量1個(72g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73603286 0644371
190
189
204 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする