エンジョイArgina(アルギーナ)
アルギニン、シトルリン、コラーゲンペプチド配合の栄養補助飲料。
1パック125mLの飲みきりサイズの少量ハイカロリー飲料。
脂質ゼロですっきり飲みやすく、続けやすい味わい。
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質5.0g、脂質0g、炭水化物47.1g、灰分0.10g、水分92g、ナトリウム0~40mg、カリウム[2]mg、塩素[1]mg、カルシウム80mg、鉄7.5mg([]:参考値)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン
栄養機能食品鉄・亜鉛
賞味期限製造後6ヶ月
内容量1本