介護食用ウルトラ寒天
舌で簡単につぶせる柔らかいゼリーがつくれる寒天です。
ポットのお湯(80℃以上)で簡単に溶け、冷やすとソフトな寒天ゼリーになります。
嚥下しにくい水やお茶・野菜等をのどごしの良いゼリー状に固めます。
水やお茶、野菜など粘性の少ないものをおいしくまとめます。
ケース入数12
使用の目安4gで400~500mLのゼリー
賞味期限製造後1年(常温未開封)
アズワン品番65-0478-64
原材料寒天(国内製造)、粉あめ
栄養成分(100g当たり)エネルギー151kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、糖質37.3g、食物繊維49.2g、ナトリウム240mg、灰分1.4g、水分11.9g、食塩相当量0.6g
内容量1袋(300g)