介護食用ゼラチン寒天

介護食用ゼラチン寒天 伊那食品工業

ゼラチンよりも早く固まり、ダレにくいゼリーを作ります。
ゼラチンに比べ、速く固まりダレにくい。水分補給やデザート、おかずのゼリーに幅広くご利用いただけます。

ケース入数12 使用の目安5gで300~350gのゼリー 賞味期限製造後1年(常温未開封) アズワン品番65-0478-65 原材料ゼラチン(フランス製造または国内製造)、寒天、粉あめ アレルギーゼラチン 栄養成分(100g当たり)エネルギー356kcal、たんぱく質80g、脂質0.1g、糖質4.3g、食物繊維4.5g、ナトリウム180mg、灰分0.4g、水分10.7g、食塩相当量0.5g 内容量1袋(300g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73603943 -
1,950
1,898
2,050 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする