のり佃煮

のり佃煮 三島食品

あたたかいご飯やおかゆにはもちろん、いろいろな料理にアレンジしてご利用ください。
1食使いきりスティックタイプ。
ヒトエグサを原料とした、磯の風味豊かなのり佃煮です。

原材料しょうゆ(国内製造)、砂糖、水飴、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ/カラメル色素、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分(5g当たり)エネルギー8kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.03g、炭水化物1.7g、ナトリウム115mg、食塩相当量0.29g アレルギー大豆・小麦(本製品で使用しているヒトエグサは、えび・かにの生息域で採取しています) 賞味期限製造後186日 内容量1箱(40袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケース入数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73603995 170450 20
890
879
949 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする