減塩のり佃煮
あたたかいご飯やおかゆにはもちろん、いろいろな料理にアレンジしてご利用ください。
1食使いきりスティックタイプ。
のり佃煮(三島食品製品)に比べ、ナトリウムを抑えた商品です。ヒトエグサの風味が一層引き立ちます。
ケース入数20
賞味期限製造後186日
原材料しょうゆ(国内製造)、水飴、砂糖、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/カラメル色素、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー大豆・小麦(本製品で使用しているヒトエグサは、えび・かにの生息域で採取しています)
栄養成分(5g当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.03g、炭水化物1.6g、ナトリウム70mg、食塩相当量0.18g
内容量1箱(40袋)