カラダ届くミルク

カラダ届くミルク アサヒグループ食品
(1件のレビュー)

忙しい朝でもサッと栄養補給!手軽に50種の成分がとれる!・大人のための栄養サポートミルク。高カルシウム&高タンパク質。ビタミン11種・ミネラル12種・アミノ酸18種を基本に、全50種の成分を配合。
アレンジ自在!水やお湯に溶かすだけではなく、コーヒーや紅茶、ヨーグルトなどに混ぜてもおいしくお召し上がりいただけます。

ケース入数12 使用の目安水100mL当たり20g 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料脱脂粉乳、デキストリン、乳たんぱく、水溶性食物繊維、ドロマイト、豚コラーゲンペプチド、チコリ由来オリゴ糖、粉末油脂、パン酵母末、植物油脂、でん粉、精製魚油粉末(大豆を含む)、殺菌乳酸菌粉末、他 アレルギー小麦・卵・落花生 栄養成分(20g当たり)エネルギー69kcal、たんぱく質5.1g、脂質0.84g、炭水化物11.2g、糖質9.3g、食物繊維1.9g、食塩相当量0.11g 栄養機能食品たんぱく質・カルシウム 内容量1袋(300g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73604038 -
1,950
1,898
2,050 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73604038
2022-08-08
用途:
牛乳の代わりに

乳糖不耐症になってしまい牛乳が飲めなくなったので、代わりにこれはどうかな?と買ってみました。
でも、これもダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする