曜日別特売

箸ぞうくんクリア

箸ぞうくんクリア - ウインド

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。
大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。
人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。

仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可材質PBT樹脂ピンク質量(g)55長さ(cm)21加工抗菌加工寸法(cm)21耐熱温度(℃)100左右区別左手用洗濯方法乾燥機可(80℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604449S-15
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする