スケーター スケーターの 介護用品 スケーターの 食事関連 スケーターの 食器 介護用 ジョイント木箸 ジョイント木箸 注文コード お箸をやさしく手助け。お箸使いでお困りの方に。 ジョイント位置の調整が可能。右手・左手兼用。 仕様食洗機可(ジョイントのみ)、煮沸消毒可(ジョイントのみ) 材質箸:天然木(ウレタン塗装)、ジョイント:シリコーン 質量(g)15 ケース入数120 耐熱温度(℃)140(ジョイント部分) 洗濯方法乾燥機可(ジョイントのみ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AWSP5 AWSP45 長さ(cm) 選択解除 2123 寸法(cm) 選択解除 2123 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73604458 AWSP45 21 21 オープン ¥600 ¥600 ¥660 (税込) 取扱停止中返品不可 73604467 AWSP5 23 23 オープン ¥700 ¥700 ¥770 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハビナース 使いやすいお箸 ピジョン タヒラ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ きちんと箸 イシダ 税込¥1,309 ¥1,190 エジソンのお箸Ⅱ アサヒ興洋 税込¥945 ¥859 バスケットへ プチエイドバリアフリー箸 TKG 税込¥945 ¥859 (1) ちゃんと箸 イシダ 税込¥1,309 ¥1,190 箸ぞうくんクリア 自助食器 ウインド 税込¥3,509 ¥3,190 箸ぞうくん ナチュラル ウインド 税込¥3,289 ¥2,990 バスケットへ ラックン箸 斉藤工業 税込¥2,519 ¥2,290 PPお子様食器「トライ」 スヌーピートレーニング箸(右利き用) Richell(リッチェル) 税込¥460 ¥418 バスケットへ 箸ケース ローズピンク A 福井クラフト 税込¥659 ¥599 バスケットへ 所作 ウインド 税込¥4,389 ¥3,990 やじろべえ ウインド 税込¥3,179 ¥2,890 ジョイント箸 福井クラフト 税込¥912~ ¥829~ ポリプロピレン 箸箱 関東プラスチック工業 税込¥241 ¥219 バスケットへ エジソンのお箸 イエロー 右手用 アサヒ興洋 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 作業手袋 品質管理用 綿スムス マチあり モノタロウ 税込¥1,000 ¥909 (51) ヘルパー お箸の助っと 大黒工業 税込¥131~ ¥119~ (1) クローブ 蓋付カトラリーケース パール金属 税込¥593 ¥539 アンパンマン おぼえばし レック(LEC) 税込¥516 ¥469 バスケットへ フォルマ フタ付きカトラリーケース アスベル 税込¥835 ¥759 (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品食事関連食器 介護用介護箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります 介護コップ 介護スプーン・フォーク 介護箸 介護皿 吸呑器 シェアする マイページ 最近見た商品