ラックヘルスケア
em(エム)リードスプーン
とらえる、噛んで食べる、送り込む動作を補助することができる介助専用スプーンです。
仕様
食洗機可
材質
ステンレス
質量(g)
18
ケース入数
12
寸法(cm)
長さ15、先端部:幅2.2×長さ4.2
洗濯方法
乾燥機可
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604729
39592000
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください