朝日化工
ユーディーウェーブ深皿
皿の内側すべてに反り返しがあり、すくいやすい。
スタック可能。各サイズごとの積み重ねも可能。3箇所のウェーブで水切抜群。
仕様
食洗機可、オーブンレンジ可、煮沸消毒可、酸素系漂白可、塩素系漂白可
材質
強化磁器
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604799
73150-PW
266
14.7×3.6
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73604808
73165-PW
295
16.5×3.6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73604817
73190-PW
365
18.6×3.6
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください