カノー
らくらく汁椀
汁椀にぴったりの高級感のあるデザインです。
持ち手内側には指あたりのよい凹凸あり。
直径×高さ(cm)
10.5×7
容量(mL)
約350
質量(g)
約110
材質
PET/ABS樹脂
耐熱温度(℃)
-20~140
仕様
食洗機可(家庭用)
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
○(家庭用)
ケース入数
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604896
71682
朱×桜
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
73604905
71683
黒×桜
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください