ウカイ利器
UDグリップ包丁
ハンドルの向き・角度が調整できる誰にでも使いやすいUD包丁。
ハンドル位置を変えられ、上向きと下向きの方向に付け替えも可。
仕様
食洗機可
材質
刃:ステンレス(モリブデン特殊鋼)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、ボルト・ナット:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)、真ちゅう(クロームメッキ)、包丁立て:ABS樹脂(抗菌剤入り)、スティック:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)
質量(g)
135
ケース入数
5
寸法(cm)
20~28.5、刃渡り:15.5
耐熱温度(℃)
110
洗濯方法
乾燥機可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605194
UC-4500
1台
オレンジ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605203
UC-4500
1本
イエロー
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605219
UC-4500
1本
グリーン
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください