ケアマックス
アルミ製軽量ステッキ 折りたたみひも付
サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
セット内容
本体、携帯袋
材質
本体:アルミ、グリップ:PP
質量(g)
350
ケース入数
30
寸法(cm)
長さ80~90(5段階)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620129
MK 64-1
¥
6,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください